高温用レッドシリコン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード27503885 品番7046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い
硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶

耐熱温度(℃)343 用途マフラー接合部に最適 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後はチューブの口を拭き取りフタを閉めてください(フタ破損防止)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
エンジンO/H時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か購入しています。耐熱液ガスの中には固まるとカチカチになって砕けて粉になるものもありますが、これは大丈夫です。クランクケースの合わせ目からマフラーまできちんとシールできます。隙間埋めにも使えます。
再分解時にも柔らかさを保っています。物は悪くないと思います。
ただガスケットの色が橙ぽく、まあ好き嫌いはあると思いますね。ちょっとはみ出すだけで目立つので・・・

対象商品:
27503885
2022-01-27
用途:
石油ストーブ、アウターバーナーボルトの緩み止め
農・林・水産業

某メーカーのファンヒーターが臭くなる原因にアウターバーナーのボルト3本が、振動により緩み、バーナーがグラつき、不完全燃焼ガスが漏れ出して、目が痛くなる程の刺激臭を発生することがあります。液体ガスケットをボルトに塗りつけて、締め付けて硬化後、緩み止めになります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする