バンドメッシュスリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27503989 品番 E118019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

甲の接地面が少なく通気性のよいクロシバンドの甲です。
さらっと肌ざわりのよいメッシュ素材。
軽くて足にフィットします。洗えます。

ブラック 材質表地:ポリエステルメッシュ、底:EVA 適合サイズ(mm)約23〜25 アズワン品番65-0413-39 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27503973
2024-06-11
用途:
日常使い
その他業種

家庭内でのスリッパとして購入しました。メッシュになっており、夏など暑い季節に素足で履いても気持ち良いだろうと思ったので、ブラックとブルーを購入し、早速ブルーを使い始めた所、3日後にかかと部分のクッションがへたってきて、歩くたびに変な音がなります。片足のみに発生した不具合です。最初、この不具合の方の縫製もサイド部分の布が浮いていて気になっていましたが、我慢して使おうと思った矢先でした。
とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする