溶接ゲージ アンダーカット測定機能付

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27504086 品番-
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0〜60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2〜5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
取扱説明書:
注意
※測定工具ですので、落としたりぶつけたりしないで下さい。
※用途以外のご使用はお止め下さい。
※ご使用後は防錆油を塗って保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27504086
2023-10-15
用途:
溶接作業時
解良工業 様 (建設業・工事業)

使いやすく、現場の溶接作業前の検査に役立ってます。

対象商品:
27504086
2020-12-07
用途:
溶接の検査

アンダーカットゲージがなかったので一番安いもので探しました。使用感に問題はありません。

対象商品:
27504086
2019-10-02
用途:
溶接部の外観検査

安くてよい。ちょっとした計測ならこれで十分だろう。

対象商品:
27504086
2019-05-17
用途:
部材検査時
株式会社京和建設 様 (製造業)

他社製品と遜色ないが、改善点はねじ部分が緩みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする