H-235BL デイリーパートナー ドリテック 検出方式3D加速度センサー式 27504147

 

H-235BL デイリーパートナー ドリテック 27504147 H-235BL デイリーパートナー ドリテック 27504147 H-235BL デイリーパートナー ドリテック 27504147 H-235BL デイリーパートナー ドリテック 27504147

デイリーパートナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード27504147 品番H-235BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。

ブルー 検出方式3D加速度センサー式 付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 仕様(歩数)10〜99999歩、(脂肪燃焼量)0.0〜999.9g、(エクササイズ)0.0〜99.9Ex 質量(g)約24 電源リチウム電池CR2032×1個 表示方式液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39 精度(%)(歩数)±3以内 オートパワーオフ約1分 電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時) カロリー(kcal)(消費) 0〜9999 距離(km)(歩数)0.0〜999.9k

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
普段の散歩

歩数はかなり正確で、誤差1%以下でした。買ってよかったと思います。

対象商品:
27504104
2024-03-14
用途:
健康維持のため
その他業種

初期設定で時間調整が出来ず返品した。返品処理は初めてだったが「初期設定できないので返品したい」とメールしたら即返信メールで佐川急便引取り日連絡があり品物を引渡した。返品が店頭で返品するように簡単だったのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする