H-236WT 大画面歩数計 ドリテック 27504156 H-236WT 大画面歩数計 ドリテック 27504156 H-236WT 大画面歩数計 ドリテック 27504156

大画面歩数計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27504156 品番 H-236WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。

ホワイト 検出方式3D加速度センサー式 付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 仕様(歩数)10〜99999歩、(脂肪燃焼量)0.0〜999.9g、(エクササイズ)0.0〜99.9Ex 質量(g)約25 表示方式液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36 精度(%)(歩数)±3以内 使用電池CR2032 オートパワーオフ約1分 電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時) カロリー(kcal)(消費) 0〜9999 距離(km)(歩数)0.0〜999.9k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする