色ブラック
検出方式3D加速度センサー式
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
仕様(歩数)10〜99999歩、(脂肪燃焼量)0.0〜999.9g、(エクササイズ)0.0〜99.9Ex
質量(g)約25
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36
精度(%)(歩数)±3以内
使用電池CR2032
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0〜9999
距離(km)(歩数)0.0〜999.9k