シャイニー回転印(内蔵)専用インキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27504183 品番 S-61J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
インク色 成分水性顔料系インキ 適合シャイニー回転角型印・シャイニー回転丸型印 容量(mL)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27504183
2021-07-05
用途:
必需品ですね
医療・福祉・介護関連業

シャイニー回転は値段の割に使いやすい日付スタンプです。インクの補充はいずれ必要と言うことで、純正品を買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする