シャイニー浸透角型印専用専用補充インキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27504217 品番 751-213
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
インク色 成分油性顔料系インキ 適合シャイニー浸透角型印 容量(mL)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27504208
2022-10-28
用途:
社印のインク補充
製造業

農作物の出荷で段ボール箱への押印や領収書への押印、各種書類への押印など多くのインクを使うのでインクがいつなくなってもいいように購入。これがあるおかげで安心です。

対象商品:
27504208
2020-03-18
用途:
ギャランティカードの社判用
サービス業

少しずつ調節しながら補充できるので使いやすいです。

対象商品:
27504208
2019-02-18
用途:
事務作業
ハンズたかおか 様

探している品物があって助かりました、使いやすくて経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする