フルカラープリント用紙

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1250枚) 注文コード27506764 品番A077J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

フルカラー印刷に対応した高白色コピーペーパー。両面印刷におすすめです。

サイズA3 白色度(%)iso約96 坪量(g/m2)約81 仕様紙繊維方向:短辺方向(横目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 厚さ(mm)0.099 タイプ業務用パック、マルチタイプ 用紙コピー用紙 紙質中性紙 印刷方式両面 入数1250枚 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、ファクシミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
資料作成
Mirabelle 様 (サービス業)

しっかりした紙質なので、湿度にも強く扱いやすく感じる。 今後も使いたいと思う。

対象商品:
27506737
2021-02-05
用途:
伝票の印刷

ある程度の硬さ(厚み)が必要なのでちょうど良いです

対象商品:
27506737
2019-05-21
用途:
教育資料配布用
サービス業

白色度、紙厚高く、カラー両面印刷でも裏写りしにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする