マルチケント紙厚口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(200枚) 注文コード27506834 品番A046J
参考基準価格(税別)¥5,093 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高白色で、なめらかなケント紙。

サイズA4(両面無地) 白色度(%)iso約99 坪量(g/m2)約209 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別厚口 厚さ(mm)0.23 タイプマルチタイプ 用紙コピー用紙 紙質中性紙 印刷方式両面 入数200枚 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
注意
※手差し給紙でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
教室で使用する教材の表紙や修了証などのカード作成
教育・研究機関

厚みがありしっかりしているので、冊子の表紙に丁度適しています。きれいな白色で、印刷したときにインクが良くのり、美しく仕上がるので気に入っています。

2025-01-15
用途:
名刺作成に最適です
運輸・通信業

自社で名刺作成するのに良いです。手触りも厚みも問題ありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする