スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの モノクロ対応用紙
マルチペーパー中厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(250枚)
注文コード
27506843
品番
A153J
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
サイズ
A3
紙厚(μm)
約97
白色度(%)
iso約85
坪量(g/m
2
)
約81
仕様
紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
中厚口
タイプ
マルチタイプ
種類
コピー用紙
紙質
中性紙
紙厚(mm)
0.097
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
注意
※手差し給紙でご使用ください。