曜日別特売
A154J マルチペーパー厚口 スマートバリュー 27506859

マルチペーパー厚口

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(250枚)
サイズA3
内容量1冊(250枚)注文コード27506859品番A154J
参考基準価格(税別)¥3,089販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

両面印刷に適した厚口マルチペーパー。

サイズA3紙厚(μm)約125白色度(%)iso約85坪量(g/m2)約105仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別厚口タイプマルチタイプ種類コピー用紙紙質中性紙紙厚(mm)0.125印刷方式両面入数250枚適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
注意
※手差し給紙でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: ポスター利用
学校法人不二越工業高等学校教育・研究機関

ポスター用として使用していますが、通常のA3用紙と厚さがほとんど変わらないのでもう少し厚みがあるといいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 27506859
2024-09-11
用途: 会社案内
製造業

重宝しております。
破れない、ホチキス止めも問題なし。

対象商品 : 27506789
2021-11-25
用途: 事務用品
田尻建設有限会社

良い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 27506859
2021-05-25
用途: 爽快資料印刷に使用。
鳳竹会

36ページの資料で両面刷りで使用したが、裏写りもなく良い仕上がりだった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする