マルチケント紙厚口ハガキサイズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(200枚) 注文コード27506886 品番A047J
参考基準価格(税別)¥1,633 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高白色で、なめらかなケント紙。

サイズハガキ(両面無地)、切手枠無 紙厚(μm)約235 白色度(%)iso約99 坪量(g/m2)約209 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別厚口 材質中性紙 タイプマルチタイプ 用紙コピー用紙 紙質ケント紙 印刷方式両面 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
注意
※手差し給紙でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27506886
2022-04-06
用途:
ショップカード
建設業・工事業

リピ買いしています。
紙質もしっかりしていて、発色もすごくいいです

対象商品:
27506886
2021-03-12
用途:
喪中はがき作成
クリエイティブCルーム 様

プリンターで喪中はがきを作成しようと購入しましたが、これより厚みのある用紙があったのでそっちを使いました。また別の使い道を考えます。

対象商品:
27506886
2020-07-24
用途:
カード印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

配布するカードの印刷に使わせていただきしまた。郵便番号枠が印字されていないのでカードにとても向いています。インジェクトプリンターで印刷しましたがインクをはじくことなく印字できました。両面印刷も難なくできました。

2人が参考にしています
対象商品:
27506886
2020-07-14
用途:
間違えて注文
医療・福祉・介護関連業

このサイズの普通紙が欲しかったが、紙の厚さを間違うてオーダーしてしまった。まぁ、使えるのでよいが。

対象商品:
27506886
2020-05-28
用途:
カードなどに使用しています

文字が書きやすいく、重宝しておりますが、厚みがもう少しあれば良かったのですが。

対象商品:
27506886
2020-04-28
用途:
ラッピング
建設業・工事業

枚数表示ではなかったので、思ったより予算オーバーでした。立派な紙でした。

対象商品:
27506886
2020-03-06
用途:
印刷物の送付
製造業

しっかりした作りで思ったように印刷できました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする