スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの カラー&モノクロ対応用紙
セミ光沢紙 中厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(250枚)
注文コード
27508435
品番
A078J
参考基準価格(税別)
¥3,089
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
両面タイプのセミ光沢紙250枚お得パック。
サイズ
A4
白色度(%)
ISO約86
坪量(g/m
2
)
128
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.14
紙質
セミ光沢紙
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
注意
※手差し給紙でご使用ください