ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの コピー用紙/プリンタ用紙
ジョインテックスの 大型プリンター用紙
IJロール紙 マット紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
27508478
品番
A054J-6
参考基準価格(税別)
¥17,524
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポスターやたれ幕印刷に。マット紙タイプ。大量使用6本入り
サイズ
A3ノビ
紙厚(μm)
115
白色度(%)
85
仕様
片面印刷対応、JOINTEXオリジナル
材質
塗工紙
タイプ
業務用パック
種類
インクジェット用紙(ロール紙)
寸法(幅Wmm×長さLm)
329×20
対応機種
インクジェット
坪量(g/m
2
)
99
素材
マット
対応インク
染料・顔料
注意
※ロール紙を箱から取り出さずにご使用ください。安定して回転するように軸が入っています。