ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの コピー用紙/プリンタ用紙
ジョインテックスの 大型プリンター用紙
IJロール紙 普通紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
27508487
品番
A055J-6
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ポスターやたれ幕印刷に。普通紙タイプ。大量使用6本入り
サイズ
A4
紙厚(μm)
100
白色度(%)
85
仕様
片面印刷対応、JOINTEXオリジナル
材質
普通紙
タイプ
業務用パック
種類
インクジェット用紙(ロール紙)
長さ(m)
20
寸法(幅Wmm×長さLm)
210×20
対応機種
インクジェット
紙質
普通紙
紙厚(mm)
0.1
坪量(g/m
2
)
74
対応インク
染料・顔料
注意
※ロール紙を箱から取り出さずにご使用ください。安定して回転するように軸が入っています。