IJロール紙 普通紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27508514 品番 A056J
参考基準価格(税別)¥3,172 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポスターやたれ幕印刷に。普通紙タイプ。

サイズA3ノビ 紙厚(μm)100 白色度(%)85 仕様片面印刷対応、JOINTEXオリジナル 材質普通紙 種類インクジェット用紙(ロール紙) 長さ(m)20 寸法(幅Wmm×長さLm)329×20 対応機種インクジェット 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)74 対応インク染料・顔料
注意
※ロール紙を箱から取り出さずにご使用ください。安定して回転するように軸が入っています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
垂れ幕に
マルカツ工芸 様

毎年いらっしゃる寄席の方たちの名前を印刷しています
とてもしっかりした用紙なので、使い勝手が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする