ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの コピー用紙/プリンタ用紙
ジョインテックスの 大型プリンター用紙
IJロール紙 マット紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27508523
品番
A054J
参考基準価格(税別)
¥3,536
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ポスターやたれ幕印刷に。マット紙タイプ。
サイズ
A3ノビ
紙厚(μm)
115
白色度(%)
85
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
塗工紙
種類
インクジェット用紙(ロール紙)
長さ(m)
20
寸法(幅Wmm×長さLm)
329×20
対応機種
インクジェット
紙質
マット
紙厚(mm)
0.115
坪量(g/m
2
)
99
素材
マット
対応インク
染料・顔料
注意
※ロール紙を箱から取り出さずにご使用ください。安定して回転するように軸が入っています。