名刺カード用紙

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 27508575 品番 A057J-5
参考基準価格(税別)¥10,692 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙!

紙厚(μm)180 白色度(%)約100 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質上質紙 種類OA名刺・カードサイズ 印刷両面印刷 坪量(g/m2)157 面付10 カット名称マイクロミシンカット シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ 対応インク染料・顔料

商品説明動画

製品紹介 名刺カード用紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする