スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの 名刺ラベル
名刺カード用紙 厚口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27508584
品番
A058J-5
参考基準価格(税別)
¥12,761
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙!
色
白
紙厚(μm)
220
白色度(%)
約100
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
186
面付
10
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
商品説明動画
製品紹介 名刺カード用紙 厚口
参考になった