スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの 名刺ラベル
名刺カード用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27508609
品番
A059J
参考基準価格(税別)
¥3,921
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
切り口がキレイなクリアカットタイプ。
色
白
紙厚(μm)
220/名刺厚:220
白色度(%)
約83
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
195
面付
10
カット名称
クリアカットタイプ
片数
1000片
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
商品説明動画
製品紹介 名刺カード用紙
参考になった