スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
OAマルチラベルD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27508654
品番
A129J
参考基準価格(税別)
¥2,288
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワープロフォーマットのラベルもスマートバリューで。
紙厚(μm)
124
白色度(%)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
対応機種
NEC文豪2列対応
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
90.2×42.3
坪量(g/m
2
)
118
面付
12面
片数
1200片
ラベル厚(mm)
0.071
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
注意
※手差しトレーをご使用ください。