紙厚(μm)124
白色度(%)約80
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ業務用パック
種類OAシートラベル
対応機種富士通OASYS対応
紙質上質紙
ラベルサイズ(mm)83.8×42.3
坪量(g/m2)118
面付12面
片数6000片(1200片×5)
ラベル厚(mm)0.071
入数500シート(100シート×5)
シートサイズA4
適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ