スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
OAラベル Sエコノミー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27508733
品番
A105J
参考基準価格(税別)
¥9,132
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ヘビーユーザーにおすすめ。500枚入エコノミータイプ。
紙厚(μm)
124
白色度(%)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
タイプB
種類
OAシートラベル
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
86.4×42.3
坪量(g/m
2
)
118
面付
12面
片数
6000片
ラベル厚(mm)
0.071
入数
500シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ