OAラベルレーザー用SE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 27509083 品番 A126J
参考基準価格(税別)¥10,244 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

レーザープリンタ用のお買い得500枚パック!100枚ずつに小分け包装されているので使いやすい。

紙厚(μm)128/ラベル厚:69 白色度(%)約91 坪量(g/m2)115 面付12面(タイプC) 片数6000片 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類OAシートラベル 紙質上質紙 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 入数500枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー ラベル形状角丸四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする