スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
OAラベル レーザー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27509108
品番
A048J-5
参考基準価格(税別)
¥12,448
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スマートバリューのレーザープリンタ用ラベル。
紙厚(μm)
128/ラベル厚:70
白色度(%)
約90
面付
全面(ノーカット)
余白
なし
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック
種類
OAシートラベル
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
118
片数
500
ラベル厚(mm)
0.07
入数
500枚
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。
商品説明動画
製品紹介 OAラベル レーザー用
参考になった