OAラベル レーザー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード27509117 品番A176J
参考基準価格(税別)¥3,963 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

インクジェットプリンタ用OAラベル!5mm方眼入はくり紙で、カットしやすくなっています。スリット2本入のはくり紙だから簡単にはがせます。

紙厚(μm)190/ラベル厚:140 白色度(%)100以上 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類OAシートラベル 紙質塗工紙 面付全面ノーカット 片数100 ラベル厚(mm)0.14 余白なし 入数100枚 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ 対応インク染料・顔料 ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする