IJマグネットシートA4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚×5冊) 注文コード 27509135 品番 A182J-5
参考基準価格(税別)¥4,894 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マグネットシートプレートやマグネットPOPが、インクジェットプリンタでつくれます。柔らかい素材なので、ハサミやカッターで簡単にカットできます。マグネットシート素材なので、スチール面にテープや粘着剤を使わず貼り付け。貼り外しも簡単です。

サイズA4/全面(ノーカット) 紙厚(μm)260(総厚)/150(マグネットシート厚) 白色度(%)約97 材質マット紙+マグネットシート 仕様室内用、JOINTEXオリジナル タイプ業務用パック 種類OAシートラベル(マグネットシート) 対応機種インクジェット(染料・顔料両用) 単位1箱 サイズ(mm)210×297 入数25枚(5枚×5冊)
注意
※手差し給紙でご使用ください。※レーザープリンタ・コピー機では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする