※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙B4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
257×50
芯径(inch)
1型
注文コード
27509187
品番
A232J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,571
この商品は
寸法・芯径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
サイズ
B4
紙厚(μm)
64
仕様
高感度用、JOINTEXオリジナル
材質
感熱紙
種類
FAX感熱記録紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
257×50
芯径(inch)
1型
素材
感熱紙
発色
表