チェーンストア伝票

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000組) 注文コード 27509318 品番 A283J
参考基準価格(税別)¥12,345 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

定番のチェーンストア統一伝票をスマートバリューブランドでご用意しました。

複写枚数5P 適合プリンタドットプリンタ 仕様連続タイプ 種別OA専用伝票・チェーンストア統一伝票 材質感圧紙 寸法(mm)279×127 (ミシン目切り離し後: 254 ) 種類タイプ用T型 横(mm)(ミシン目切り離し後)254 表示項目項目(紙色/刷色):1枚目=仕入伝票1(白/青)、2枚目=仕入伝票2(白/草)、3枚目=仕入伝票3(白/グレー)、4枚目=物品受領書(白/茶)、5枚目=納品書(控)(白/紫)、NO.なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(横×縦)(mm)279X127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする