スマートバリュー
スマートバリューの 記録メディア・メモリー
スマートバリューの DVD
スマートバリューの DVD-R
データ用DVD-R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(51枚)
注文コード
27509345
品番
A902J
参考基準価格(税別)
¥2,268
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
50枚+1枚入でお買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
タイプ
データ用
種類
DVD-R
内径(Φmm)
23mm
構造
片面1層
外径(Φmm)
118mm
速度
1〜16倍速
レーベル面色
ホワイト
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
記憶容量(GB)
4.7
入数
51枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
非対応
注意
※パッケージは順次切替えとなります。