スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの メディア収納用品
スマートバリューの CD/DVDケース
CD/DVDソフトケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27509379
品番
A407J
参考基準価格(税別)
¥1,036
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
封かんテープ付のソフトケースです。 飛び出しを防ぐ封かんテープ付。
収納枚数
CDまたはDVDメディアX2枚
色
ホワイト
仕様
両面、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP(単一素材)
寸法(幅W×高さH)(mm)
128X153(封かん時128)
注意
※インデックスはついておりません