スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの メディア収納用品
スマートバリューの CD/DVDケース
不織布CD・DVDケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27509388
品番
A415J
参考基準価格(税別)
¥803
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
お求めやすいスマートバリューの不織布ソフトケース。
収納枚数
CDまたはDVDメディア×1枚
色
ホワイト
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP(単一素材)
種類
CD・DVDソフトケース
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×128
単位
パック
収納数
1枚
外形寸法(縦×横)(mm)
128×128
注意
※インデックスはついておりません