スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの メディア収納用品
スマートバリューの CD/DVDファイル
CDファイル48枚収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27509467
品番
A411J-C
参考基準価格(税別)
¥936
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
48枚/1枚あたり:4枚(両面)
色
クリア
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
36
外形寸法(縦×横)(mm)
275×150