スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの メディア収納用品
スマートバリューの CD/DVDファイル
CDファイル96枚収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27509485
品番
A412J-C
参考基準価格(税別)
¥1,652
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
96枚/1枚あたり:4枚(両面)
色
クリア
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
76
外形寸法(縦×横)(mm)
275×150