スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの メディア収納用品
スマートバリューの CD/DVDファイル
CDファイル24枚収納
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊)
注文コード
27509503
品番
A410J-C-10
参考基準価格(税別)
¥4,579
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
24枚/1枚あたり:4枚(両面)
色
クリア
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
タイプ
本体
背幅(mm)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×20×150
単位
1箱
収納枚数(枚)
24
商品タイプ
業務用パック