CDファイル72枚収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27509537 品番 A413J-C
参考基準価格(税別)¥1,343 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。

収納数72枚/1枚あたり:4枚(両面) クリア 仕様タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 適合ディスク専用(直径12cm) 材質ポリプロピレン 背幅(mm)57 外形寸法(縦×横)(mm)275×147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする