OAクリーナー本体

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27509616 品番 A312J
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。机に常備で手軽にお掃除!価格が魅力のお手軽タイプ。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。

用途OA機器・オフィス家具用 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質PETパルプ不織布 サイズL 1枚の寸法(mm)140×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
液晶モニター、パソコン回りの清掃
製造業

聞いた事ないメーカーなのでどうかと思いましたが価格が魅力的でしたので購入しました。普段アルコールで拭いていましたが余り奇麗にならなく後残りもするし。本製品は、来たい道理にとても良く汚れが落ちるのでとても気に入りました。

2024-12-26
用途:
PCの清掃用

PCの清掃用で使用しています。十分に使用できます。

対象商品:
27509607
2020-07-06
用途:
OA機器の清掃
製造業

汚れが良く落ちるし、拭き残りがなく、きれいに仕上がります。 1枚1枚のシートがもう少し大きいと使いがってが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする