スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの OAクリーニング用品
スマートバリューの OAウェットティッシュ
除菌OAクリーナー再生ボトル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27509668
品番
A319J
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
商品タイプ
詰め替え用
用途
OA機器・オフィス家具用
仕様
銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
容器:PP・PE・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン
1枚の寸法(mm)
140×200
グリーン購入法
適合
効果
除菌
商品説明動画
製品紹介 除菌OAクリーナー再生ボトル
参考になった