ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの マウスパッド/リストレスト
ジョインテックスの マウスパッド
マウスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27509729
品番
A501J-BL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
マウス操作をしっかりサポート。デスクの傷防止にも効果的。裏面4ヶ所に滑り止め付。
色
ブルー
仕様
表面膨潤防止コート済、裏面4ヶ所にすべり止め付、JOINTEXオリジナル
適合
光学式・レーザー式対応
材質
ポリプロピレン
硬度
ハード
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×150×1.5