転倒予防マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 注文コード27509765 品番A702J
参考基準価格(税別)¥3,083 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡単設置で転倒予防。水洗いすれば何度でも使えて経済的。パソコンや液晶モニタなどの大型家電に。

仕様JOINTEXオリジナル 材質ポリウレタン 厚さ(mm)5 透明 種類粘着ゲル 寸法(縦×横)(mm)50×50 最大荷重(kg)90(1枚あたり22.5)
注意
※粘着が弱くなった場合は水洗いで元に戻ります。

商品説明動画

製品紹介 転倒予防マット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする