OAタップ 平型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27509808 品番A736J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。

プラグ2P 仕様スイング、JOINTEXオリジナル 定格125V/15A/1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×40.5×14 ピン数(ピン)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする