ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの OAタップ/電源タップ
ジョインテックスの コーナータップ/トリプルタップ
OAタップ 台形型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27509817
品番
A737J
参考基準価格(税別)
¥386
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。
仕様
JOINTEXオリジナル
定格
125V/15A/1500W
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×46×25
プラグ
2P
ピン数(ピン)
2