ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27510063
品番
K002J
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
サイズ
診察券
仕様
ホット
材質
PET・EVA
タイプ
ホット
厚さ(μm)
100
寸法(縦×横)(mm)
70×100