ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27510106
品番
K030J
参考基準価格(税別)
¥1,061
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
サイズ
写真サービス判
仕様
ホット
材質
PET・EVA
タイプ
ホット
厚さ(μm)
100
寸法(縦×横)(mm)
95×135