ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム150
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27510158
品番
K051J
参考基準価格(税別)
¥493
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
サイズ
名刺判
仕様
ホット
材質
PET・EVA
厚さ(μm)
150
寸法(縦×横)(mm)
60×95