ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27510203
品番
K063J
参考基準価格(税別)
¥4,205
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
サイズ
A3
仕様
ホット
材質
PET・EVA
厚さ(μm)
75
寸法(縦×横)(mm)
303×426