ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27510219
品番
K052J-5P
参考基準価格(税別)
¥28,367
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パウチラミネートフィルムです。
仕様
ホット
材質
PET・EVA
サイズ
A4
厚さ
150
厚さ(μm)
150
寸法(縦×横)(mm)
216×303
入数
500枚入
商品タイプ
業務用パック