ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
27510237
品番
K034J-6
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
600枚入のパウチラミネートフィルムです。
サイズ
B4
仕様
ホット
材質
PET・EVA
厚さ(μm)
100
寸法(縦×横)(mm)
263×370
商品タイプ
業務用パック