ジョインテックス
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(500枚)
1箱(50枚)
サイズ
A3
A3
A4
寸法(縦×横)(mm)
303×426
303×426
216×303
厚さ(μm)
100
100
150
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27510246
品番
K004J-5
参考基準価格(税別)
¥20,389
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パウチラミネートフィルムです。
仕様
ホット
材質
PET・EVA
サイズ
A3
厚さ(μm)
100
寸法(縦×横)(mm)
303×426
入数
500枚入
商品タイプ
業務用パック